Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-20-5-P-A 156858

  • ERIKS:23211636
  • Fabrikant:4052568004408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,74/ stukexcl. btw

€ 273,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-20-5-P-A 554220

  • Eriks:11651127
  • Manufacturer:554220

€ 77,86/ stukexcl. btw

€ 94,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026