Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-20-20-P-A 156861

  • ERIKS:23210443
  • Fabrikant:4052568121136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,98/ stukexcl. btw

€ 283,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-20-20-P-A 554223

  • Eriks:11651130
  • Manufacturer:554223

€ 80,71/ stukexcl. btw

€ 97,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026