Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-16-30-P-A 156856

  • ERIKS:23211136
  • Fabrikant:4052568121099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,54/ stukexcl. btw

€ 276,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-16-30-P-A 554217

  • Eriks:11651124
  • Manufacturer:554217

€ 78,92/ stukexcl. btw

€ 95,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026