Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-12-10-P-A 156845

  • ERIKS:23211374
  • Fabrikant:4052568120986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,90/ stukexcl. btw

€ 255,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-12-10-P-A 554206

  • Eriks:11651113
  • Manufacturer:554206

€ 72,90/ stukexcl. btw

€ 88,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026