Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-100-50-P-A 156927

  • ERIKS:11630749
  • Fabrikant:4052568121778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 988,77/ stukexcl. btw

€ 1.196,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-100-50-P-A 554292

  • Eriks:11651199
  • Manufacturer:554292

€ 341,67/ stukexcl. btw

€ 413,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026