Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-100-40-P-A 156926

  • ERIKS:11630748
  • Fabrikant:4052568121761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 960,64/ stukexcl. btw

€ 1.162,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-100-40-P-A 554291

  • Eriks:11651198
  • Manufacturer:554291

€ 331,95/ stukexcl. btw

€ 401,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026