Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVUL-100-15-P-A 156922

  • ERIKS:11630744
  • Fabrikant:4052568121723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 890,37/ stukexcl. btw

€ 1.077,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVUL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADNGF-100-15-P-A 554287

  • Eriks:11651194
  • Manufacturer:554287

€ 307,65/ stukexcl. btw

€ 372,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026