Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-80-50-P-A 156574

  • ERIKS:23211676
  • Fabrikant:4052568118389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 503,30/ stukexcl. btw

€ 608,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-80-50-I-P-A 536369

  • Eriks:23211855
  • Manufacturer:536369

€ 140,45/ stukexcl. btw

€ 169,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026