Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-80-40-P-A 156573

  • ERIKS:11630482
  • Fabrikant:4052568118372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 487,26/ stukexcl. btw

€ 589,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-80-40-I-P-A 536368

  • Eriks:11647769
  • Manufacturer:536368

€ 135,96/ stukexcl. btw

€ 164,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026