Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-80-25-P-A 156571

  • ERIKS:23211175
  • Fabrikant:4052568118358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 463,26/ stukexcl. btw

€ 560,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-80-25-I-P-A 536366

  • Eriks:11647767
  • Manufacturer:536366

€ 129,27/ stukexcl. btw

€ 156,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026