Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-80-15-A-P-A 156655

  • ERIKS:11630520
  • Fabrikant:4052568119096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 447,28/ stukexcl. btw

€ 541,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-80-15-A-P-A 536354

  • Eriks:11647755
  • Manufacturer:536354

€ 124,82/ stukexcl. btw

€ 151,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026