Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-80-10-P-A 156568

  • ERIKS:11630479
  • Fabrikant:4052568118327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,26/ stukexcl. btw

€ 531,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-80-10-I-P-A 536363

  • Eriks:11647764
  • Manufacturer:536363

€ 122,59/ stukexcl. btw

€ 148,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026