Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-63-40-A-P-A 156650

  • ERIKS:11630517
  • Fabrikant:4052568119041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 385,22/ stukexcl. btw

€ 466,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-63-40-A-P-A 536337

  • Eriks:11647739
  • Manufacturer:536337

€ 107,46/ stukexcl. btw

€ 130,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026