Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-63-30-A-P-A 156649

  • ERIKS:11630516
  • Fabrikant:4052568119034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,56/ stukexcl. btw

€ 448,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-63-30-A-P-A 536336

  • Eriks:11647738
  • Manufacturer:536336

€ 103,37/ stukexcl. btw

€ 125,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026