Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-63-25-P-A 156562

  • ERIKS:11630474
  • Fabrikant:4052568118266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,23/ stukexcl. btw

€ 439,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-63-25-I-P-A 536345

  • Eriks:11647747
  • Manufacturer:536345

€ 101,32/ stukexcl. btw

€ 122,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026