Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-63-25-A-P-A 156648

  • ERIKS:23211084
  • Fabrikant:4052568119027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,23/ stukexcl. btw

€ 439,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-63-25-A-P-A 536335

  • Eriks:11542297
  • Manufacturer:536335

€ 101,32/ stukexcl. btw

€ 122,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026