Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-63-15-P-A 156560

  • ERIKS:23210691
  • Fabrikant:4052568118242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,56/ stukexcl. btw

€ 421,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M27x2
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-63-15-I-P-A 536343

  • Eriks:11647745
  • Manufacturer:536343

€ 97,25/ stukexcl. btw

€ 117,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026