Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-50-20-P-A 156552

  • ERIKS:23210628
  • Fabrikant:4052568118167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,54/ stukexcl. btw

€ 349,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M27x2
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-50-20-I-P-A 536323

  • Eriks:11647727
  • Manufacturer:536323

€ 80,70/ stukexcl. btw

€ 97,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026