Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-40-5-A-P-A 156626

  • ERIKS:11630507
  • Fabrikant:4052568118808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,05/ stukexcl. btw

€ 280,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-40-5-A-P-A 536289

  • Eriks:11647694
  • Manufacturer:536289

€ 64,76/ stukexcl. btw

€ 78,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026