Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-40-20-P-A 156543

  • ERIKS:11630466
  • Fabrikant:4052568118075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,33/ stukexcl. btw

€ 301,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-40-20-I-P-A 536302

  • Eriks:11647707
  • Manufacturer:536302

€ 69,60/ stukexcl. btw

€ 84,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026