Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-32-50-A-P-A 156623

  • ERIKS:23210815
  • Fabrikant:4052568118778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,73/ stukexcl. btw

€ 268,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-32-50-A-P-A 536275

  • Eriks:11647681
  • Manufacturer:536275

€ 61,86/ stukexcl. btw

€ 74,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026