Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-32-25-P-A 156534

  • ERIKS:23210903
  • Fabrikant:4052568117986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,10/ stukexcl. btw

€ 237,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-32-25-I-P-A 536282

  • Eriks:11647688
  • Manufacturer:536282

€ 54,73/ stukexcl. btw

€ 66,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026