Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-32-10-A-P-A 156617

  • ERIKS:23211669
  • Fabrikant:4052568118723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,72/ stukexcl. btw

€ 218,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-32-10-A-P-A 536269

  • Eriks:11647675
  • Manufacturer:536269

€ 50,43/ stukexcl. btw

€ 61,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026