Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-25-30-A-P-A 156613

  • ERIKS:11630505
  • Fabrikant:4052568118686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,97/ stukexcl. btw

€ 212,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-25-30-A-P-A 536256

  • Eriks:11647663
  • Manufacturer:536256

€ 49,14/ stukexcl. btw

€ 59,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026