Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-25-25-P-A 156526

  • ERIKS:23211453
  • Fabrikant:4052568004361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,91/ stukexcl. btw

€ 209,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-25-25-I-P-A 536263

  • Eriks:11647670
  • Manufacturer:536263

€ 48,29/ stukexcl. btw

€ 58,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026