Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-25-15-A-P-A 156610

  • ERIKS:23211089
  • Fabrikant:4052568118655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,82/ stukexcl. btw

€ 201,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-25-15-A-P-A 536253

  • Eriks:11647660
  • Manufacturer:536253

€ 46,59/ stukexcl. btw

€ 56,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026