Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-20-40-A-P-A 156606

  • ERIKS:23211794
  • Fabrikant:4052568118617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,10/ stukexcl. btw

€ 188,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-20-40-A-P-A 536240

  • Eriks:11647648
  • Manufacturer:536240

€ 43,49/ stukexcl. btw

€ 52,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026