Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-20-30-P-A 156519

  • ERIKS:23211200
  • Fabrikant:4052568117856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,51/ stukexcl. btw

€ 184,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-20-30-I-P-A 536247

  • Eriks:11647655
  • Manufacturer:536247

€ 42,49/ stukexcl. btw

€ 51,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026