Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-20-20-A-P-A 156603

  • ERIKS:23211176
  • Fabrikant:4052568118587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,91/ stukexcl. btw

€ 180,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-20-20-A-P-A 536237

  • Eriks:11647645
  • Manufacturer:536237

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026