Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-16-40-A-P-A 156599

  • ERIKS:23211667
  • Fabrikant:4052568118549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,10/ stukexcl. btw

€ 179,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-16-40-A-P-A 536225

  • Eriks:11647634
  • Manufacturer:536225

€ 41,18/ stukexcl. btw

€ 49,83incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026