Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-16-25-A-P-A 156597

  • ERIKS:11630500
  • Fabrikant:4052568118525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,26/ stukexcl. btw

€ 174,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-16-25-A-P-A 536223

  • Eriks:11647632
  • Manufacturer:536223

€ 40,09/ stukexcl. btw

€ 48,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026