Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-125-50-P-A 175756

  • ERIKS:11634531
  • Fabrikant:4052568143299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 908,99/ stukexcl. btw

€ 1.099,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
125 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar