Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-12-5-P-A 156500

  • ERIKS:11630444
  • Fabrikant:4052568071035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,65/ stukexcl. btw

€ 161,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-12-5-I-P-A 536211

  • Eriks:11647621
  • Manufacturer:536211

€ 37,29/ stukexcl. btw

€ 45,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026