Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-12-40-A-P-A 156592

  • ERIKS:23211541
  • Fabrikant:4052568071189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,85/ stukexcl. btw

€ 170,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-12-40-A-P-A 536210

  • Eriks:11647620
  • Manufacturer:536210

€ 39,38/ stukexcl. btw

€ 47,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026