Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-12-15-P-A 156502

  • ERIKS:11630446
  • Fabrikant:4052568071059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,70/ stukexcl. btw

€ 164,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-12-15-I-P-A 536213

  • Eriks:11647623
  • Manufacturer:536213

€ 37,88/ stukexcl. btw

€ 45,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026