Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-12-10-A-P-A 156587

  • ERIKS:11630494
  • Fabrikant:4052568071134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,66/ stukexcl. btw

€ 162,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-12-10-A-P-A 536205

  • Eriks:11647615
  • Manufacturer:536205

€ 37,59/ stukexcl. btw

€ 45,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026