Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-100-80-P-A 156585

  • ERIKS:11630492
  • Fabrikant:4052568118495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 683,92/ stukexcl. btw

€ 827,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-100-80-I-P-A 536392

  • Eriks:11647791
  • Manufacturer:536392

€ 190,73/ stukexcl. btw

€ 230,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026