Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-100-80-A-P-A 156671

  • ERIKS:11630532
  • Fabrikant:4052568119249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 683,92/ stukexcl. btw

€ 827,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-100-80-A-P-A 536382

  • Eriks:11647781
  • Manufacturer:536382

€ 190,73/ stukexcl. btw

€ 230,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026