Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-100-40-P-A 156582

  • ERIKS:11630489
  • Fabrikant:4052568118464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 610,91/ stukexcl. btw

€ 739,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-100-40-I-P-A 536389

  • Eriks:11647788
  • Manufacturer:536389

€ 170,39/ stukexcl. btw

€ 206,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026