Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-100-30-P-A 156581

  • ERIKS:11630488
  • Fabrikant:4052568118457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 592,66/ stukexcl. btw

€ 717,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 100 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-100-30-I-P-A 536388

  • Eriks:11647787
  • Manufacturer:536388

€ 165,31/ stukexcl. btw

€ 200,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026