Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADVU-100-25-A-P-A 156666

  • ERIKS:23211103
  • Fabrikant:4052568119195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 583,55/ stukexcl. btw

€ 706,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Compactcilinder ADN-100-25-A-P-A 536377

  • Eriks:11647776
  • Manufacturer:536377

€ 162,76/ stukexcl. btw

€ 196,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026