Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADNGF-40-50-PPS-A 574037

  • ERIKS:12266765
  • Fabrikant:4052568221607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,81/ stukexcl. btw

€ 187,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADNGF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PUR)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.4 tot 10 bar