Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADNGF-25-25-PPS-A 577219

  • ERIKS:14165733
  • Fabrikant:4052568225735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,88/ stukexcl. btw

€ 125,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADNGF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PUR)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.9 tot 10 bar