Eriks
FESTO

FESTO Compactcilinder ADN-63-60-I-P-A 536349

  • ERIKS:11647751
  • Fabrikant:4052568171452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,62/ stukexcl. btw

€ 139,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADN
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
60 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M10
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PUR)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar