€ 52,26/ stukexcl. btw
€ 63,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ADN |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 21287 |
Demping | Zelf-instellend |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 40 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Materiaal buis | Aluminumlegering, glad geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PUR) |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |