Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZJ-32-80-P-A-KF-S2 162156

  • ERIKS:11632137
  • Fabrikant:4052568130862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.451,79/ stukexcl. btw

€ 1.756,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZJ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding