€ 1.183,78/ stukexcl. btw
€ 1.432,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DPZJ |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 32 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Type zuigerstang | Doorlopende zuigerstang |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Inzetstaal |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geleiding | Kogellagergeleiding |