Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZJ-16-50-P-A-S2 159948

  • ERIKS:11631531
  • Fabrikant:4052568127800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,19/ stukexcl. btw

€ 864,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZJ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven

€ 397,98/ stukexcl. btw

€ 481,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026