Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-80-P-A 159821

  • ERIKS:11631440
  • Fabrikant:4052568127152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 842,69/ stukexcl. btw

€ 1.019,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede DGTZ-GF-32-80-P-A 8100664

  • Eriks:14086775
  • Manufacturer:8100664

€ 434,03/ stukexcl. btw

€ 525,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026