Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-40-P-A-KF 162133

  • ERIKS:11632118
  • Fabrikant:4052568130664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.011,07/ stukexcl. btw

€ 1.223,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-32-40-P-A-KF 170932

  • Eriks:11633524
  • Manufacturer:170932

€ 324,79/ stukexcl. btw

€ 393,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026